住友電工ハードメタル
チップ TPGR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
58074247
品番
TPGR160308LW T1000A
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
T1000A
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025