ミトロイ
タップ用ビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
67
67
77
トラスコ品番
680-1519
680-1518
680-1519
680-1516
680-1515
680-1520
680-1517
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075021
品番
ET-M78
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途
タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。
トラスコ品番
680-1519
材質
本体:クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
軸:6.35
全長(mm)
67
対辺寸法(mm)
5
適合タップ
M7、M8
ソケット径(Φmm)
11
注意
※タップ(別売)はJIS規格に準じたタップをお使いください。