伝蔵
防鳥トルネード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
緑
赤
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075075
品番
T021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
クルクル回転して忌避効果を発揮します。
用途
鳥害防止に。
トラスコ品番
428-7477
材質
本体:ポリエチレン
色
緑
タイプ
光反射