用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。
36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。
付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20