曜日別特売
EPC-1525W コードレス複動パンチャー DIAMOND 58075617

EPC-1525W コードレス複動パンチャー DIAMOND 58075617
EPC-1525W コードレス複動パンチャー DIAMOND 58075617

コードレス複動パンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58075617品番EPC-1525W
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。
7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。

用途S400の穴あけ用。付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mmトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする