チップ DNMG-NEF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質EH510
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード58075665品番DNMG150408NEF EH510
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質EH510形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする