住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NEG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
AC630M
AC510U
AC520U
AC630M
EH510
EH520
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075701
品番
DNMG150408NEG AC630M
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC630M
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2