STAR CLIP
CLIP ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
定格(A)
50
注文コード
58075915
品番
SCR-50AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番
259-2237
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
120
色
黒
穴径(Φmm)
12
定格(A)
50
本体径(mm)
44
繰り返し・詰め替え
対応