淀川ヒューテック
PFAチューブ Φ4×Φ6mm(淀川ヒューテック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
58075939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:4mm×6mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:5.9MPa●最少曲げ半径:35mm
アズワン品番
65-5532-95