曜日別特売
DGL 1001J-8D  IC908 ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル 58076421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番113-9970注文コード58076421品番DGL 1001J-8D IC908
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。

用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9970勝手切削幅(mm)1コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.07適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする