曜日別特売
DGR 2400WP-12D  IC328 ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP イスカル 58076868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番112-3325注文コード58076868品番DGR 2400WP-12D IC328
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。

用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番112-3325勝手切削幅(mm)2.39コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.05適合被削材種PMSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする