曜日別特売
GFN2J  IC20 セルフグリップ チップ GFN-J イスカル 58077157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフグリップ チップ GFN-J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC20トラスコ品番154-1447注文コード58077157品番GFN2J IC20
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番154-1447材質IC20適合チップGIP GIF GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPVコーティングなしコーナー半径(mm)RE:0.16適合被削材種MKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする