※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
411-0995
注文コード
58079406
品番
SDMT120408-F57 WKP25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-0995
適合本体
F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M4792
切刃長さ(mm)
L:12.7
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応