DNMG150404-FP5  WKP01G 旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G ワルター 58079501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番695-7597注文コード58079501品番DNMG150404-FP5 WKP01G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途主な用途:鋼・鋳物。トラスコ品番695-7597タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする