曜日別特売
CCGT060204MR-FX4  WEP01C 旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C ワルター 58079887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番700-0115注文コード58079887品番CCGT060204MR-FX4 WEP01C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。
連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
トラスコ品番700-0115穴径(Φmm)D1:2.8切刃長さ(mm)L:6.45コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする