曜日別特売
DX18-2E200N10-RD4  WSM23G 溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G ワルター 58080700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)刃幅CW(mm)2トラスコ品番700-7923注文コード58080700品番DX18-2E200N10-RD4 WSM23G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。トラスコ品番700-7923コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い厚さS(mm)1.7刃幅CW(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする