※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
698-4040
注文コード
58080971
品番
MDR ANMU 070304PNTR IC830
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途
穴あけ、ミリング加工用。
トラスコ品番
698-4040
切刃長さ(mm)
有効LE:7.8
コーティング
AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P、M、S
厚さS(mm)
2.7
ワイパー幅BS(mm)
0.8