住友電工ハードメタル
チップ TCGT-MNSC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1000A
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
58081082
品番
TCGT090201MNSC T1000A
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
T1000A
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります