曜日別特売
CXMU 060208-F3P      IC8150 チップ ロジック4ターン CXMU-F3P イスカル 58081251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ロジック4ターン CXMU-F3P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番698-5635注文コード58081251品番CXMU 060208-F3P IC8150
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。トラスコ品番698-5635切刃長さ(mm)L:6.88コーティングTiCN+Al2O3+TiCN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P、 K内接円IC(mm)6.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする