※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
698-5646
注文コード
58081278
品番
NQCH12-SCLXR-06X-JHP
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途
ヘッド、旋削加工用。
トラスコ品番
698-5646
勝手
右
すくい角(°)
GAMF:6
機能長さ(mm)
LF:20
機能幅(mm)
WF:12.2