曜日別特売
SCLXR 0808F-06X チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X イスカル 58081330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番698-5651注文コード58081330品番SCLXR 0808F-06X
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途
内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
トラスコ品番698-5651勝手ヘッド長(mm)LH:10シャンク幅B(mm)8すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)8機能長さ(mm)LF:80機能幅(mm)WF:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする