曜日別特売

チップ TNGG-ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1000Aコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18注文コード58081344品番TNGG160308RST T1000A
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする