※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
696-5156
注文コード
58081445
品番
Q3-MCMT160608-R3M-SL IC6025
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途
Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。
トラスコ品番
696-5156
切刃長さ(mm)
L:36.6
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
M
内接円IC(mm)
16