※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
695-7580
注文コード
58081655
品番
WNMG080412-FW5 WKP01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
主な用途:鋼・鋳物。
トラスコ品番
695-7580
タイプ
仕上げ加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:8.687
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
鋼・鋳鉄
チップ形状
80°トリゴン
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7