※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
700-1627
注文コード
58081829
品番
WL17-VC0508N-FM4 WSM10S WSM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途
FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工
トラスコ品番
700-1627
穴径(Φmm)
D1:3.4
切刃長さ(mm)
L:17
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合ホルダ
W1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
3コーナーポジチップ
厚さS(mm)
3.18
逃げ角(°)
主AN:7
内接円IC(mm)
8.5