曜日別特売

チップ TPGT-FY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1000Aコーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)11注文コード58081956品番TPGT110202LFY T1000A
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする