曜日別特売
WL17-VC0502R-FM4 WSM10S  WSM10S 倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4 ワルター 58082048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番700-1640注文コード58082048品番WL17-VC0502R-FM4 WSM10S WSM10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工トラスコ品番700-1640穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバーコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする