曜日別特売
XNMG 090408-F3M       IC830 旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル 58082215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番696-5191注文コード58082215品番XNMG 090408-F3M IC830
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。

用途内外径、旋削加工用。トラスコ品番696-5191切刃長さ(mm)L:10.14コーティングAlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P、M、S内接円IC(mm)9.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする