曜日別特売
XNMG 120404-M3P       IC807 旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル 58082459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番696-5159注文コード58082459品番XNMG 120404-M3P IC807
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。

用途
内外径、旋削加工用。
トラスコ品番696-5159切刃長さ(mm)L:13.52コーティングTiAlN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種P、M、 K、H、S内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする