ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
AGH・GGH30系
車種
ヴェルファイア
注文コード
58088495
品番
TT060274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,768
販売価格(税別)
¥
28,880
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
ヴェルファイア
年式
17年12月以降
型式
AGH・GGH30系
セット内容
1台分
種類
マット型:7人乗車/V