CNMG120412-37  T9215 80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ 58094526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T9215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番208-4114
208-4114
208-4079
208-4080
208-4094
208-4095
161-4873
208-4097
161-4874
208-4098
161-4875
208-4099
208-4100
208-4102
208-4103
208-4105
208-4107
208-4109
208-4110
161-4876
161-4877
208-4111
208-4113
208-4116
208-4117
208-4118
208-4119
208-4122
208-4123
161-4880
208-4124
208-4126
208-4127
208-4128
208-4130
208-4131
208-4132
208-4133
208-4134
208-4135
208-4136
208-4137
208-4138
208-4140
208-4408
208-4409
161-4906
208-4410
208-4411
208-4412
208-4413
208-4414
208-4415
208-4416
208-4417
208-4418
208-4419
208-4420
208-4421
208-4422
208-4423
208-4424
208-4425
208-4426
208-4427
208-4428
208-4429
208-4430
208-4431
208-4432
208-4433
208-4434
208-4435
208-4436
208-4437
208-4438
208-4439
208-4440
208-4441
208-4442
208-4443
208-4444
208-4445
208-4446
208-4447
内容量1箱(10個)注文コード58094526品番CNMG120412-37 T9215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番208-4114材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする