- ストレートドリル パック モノタロウ 58096107

- ストレートドリル パック モノタロウ 58096107
- ストレートドリル パック モノタロウ 58096107
- ストレートドリル パック モノタロウ 58096107
モノタロウ

ストレートドリル パック

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5本)
ドリル径(Φmm)10.5
10.5
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
6.2
6.3
6.5
6.8
7
7.8
8
8.2
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
全長(mm)140
140
34
36
38
40
43
56
59
62
65
68
72
74
77
84
87
90
94
97
104
107
116
119
124
127
130
133
143
153
156
溝長(mm)103
103
12
14
16
18
20
30
34
36
38
40
43
46
49
55
57
60
64
66
72
75
83
86
90
92
95
98
106
115
118
内容量1パック(5本)注文コード58096107品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

用途簡単な穴あけ作業に。ドリル径(Φmm)10.5溝長(mm)103全長(mm)140材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)-0.027
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58095888
2025-12-07
用途: 鉄の穴あけ
製造業

厚さ12mmの鋼材に穴を開けてます。折れやすいのでコスパ重視で購入です

2024-12-22
用途: 金属加工
製造業

食いつきが良く切れ味に不満はありません。劣化したストレートドリルでイライラすることがなくなり気分良く作業しています。以前に細手を数種類購入してどれも切れ味が良かったので購入したところ,期待通りでした。価格も安価なのでガンガン使えます。10本使い切るまではまだ至りませんが,必要になればこのシリーズはリピート買いしたい商品です。

対象商品 : 58095906
2025-03-29
用途: 穴空け
建設業・工事業

研ぎ直しは必須ですが、当たり前の事です。どのキリもそういうものです。

対象商品 : 58095827
2024-10-03
用途: M4下穴加工
その他業種

何の問題もなく切れるし、安いのが良いです。
出来れば下穴用のドリルセットも商品化して欲しいです。

対象商品 : 58096116
2024-08-06
用途: 金属の下あな開けに使用
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

金工ドリルとして強くて問題なく使えます。とても満足しています。

対象商品 : 58095836
2024-07-07
用途: M4タップ切りの下穴用に
建設業・工事業

M4のタップを切る時の下穴用に利用しています。
使用頻度が比較的高い径なので比較的お安いこの商品は本当に有り難いです。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-12-02
用途: 工作用

細いので、折れやすいですが、たくさんあるのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする