曜日別特売
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184

TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184
TVU-T-G 二重管継手チーズ グレー 東栄管機 58097184

二重管継手チーズ グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径40-75
内容量1個注文コード58097184品番TVU-T-G
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。

用途
有害物質の流出を防止。結露防止。
呼び径
40-75
材質
PVC
形状
チーズ
色
グレー
寸法L(mm)
209
寸法H(mm)
49.5
寸法D1(mm)
82.5
寸法l(mm)
55
寸法Z(mm)
49.5
寸法d1(mm)
48.7
寸法L'(mm)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l'(mm)
40
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。

商品説明動画

東栄管機 二重管継手製品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする