色(背面)ホワイトベージュ(座面共通)色(張地)ホワイトベージュ座面高さ(mm)410~500座面寸法(幅×奥行)(mm)420×430キャスターあり(ゴム)材質エコPVCレザー、PP、クッション:モールドウレタン(背・座)幅(mm)490質量(kg)7.1色(座面)ホワイトベージュ (背)ホワイトベージュ高さ(mm)590-680備考ホワイトシェルタイプのみ脚部にクリーンテクトコーティングタイプロータイプ、サポートシェルタイプ奥行(mm)430背もたれありキャスター径(Φmm)60座高(mm)410-500材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ホワイトグレー材質(座面)レザー高さ調節可材質(背)レザーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付