HI20030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 58099937

 

HI20030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 58099937
HI20030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 58099937
HI20030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 58099937

鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)21
形状
刃長(mm)200
内容量1本注文コード58099937品番HI20030
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

両面が鬼目(荒削り)になっています

用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。全長(mm)250刃長(mm)200幅(mm)21厚さ(mm)5目の粗さ鬼目形状適合材木材、ソフトメタル、石膏など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58099921
2019-08-17
用途: 配管作業
株式会社伸和建設建設業・工事業

狭隘な場所での鉛管接合に重宝しています
支障なく使用できました

対象商品 : 58099991
2015-11-25
用途: 木工

200ミリを使っているがこちらの方がサクサク切れる。ただ、300ミリはその重みを利用して楽に切れる感じがする。長いからといって目が粗くなるわけでは無いことが分かった。間をとって250ミリが良いかも(購入予定は今の所無いが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする