RH10022 のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン 58100052

のこやすり(両刃ヤスリ)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)100
内容量1本注文コード58100052品番RH10022
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。

用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。刃長(mm)100目の粗さ中目全長(mm)140幅(mm)20適合材のこ刃、鋼材、ガラスなど厚さ(mm)3材質/仕上炭素工具鋼(SK-2)質量(g)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100043
2022-06-07
用途: 目立て・・

とってもつかいやすくて重宝しています・・
ノコギリの目立てに使っていますが
いいです

対象商品 : 58100052
2020-11-28
用途: スプラインの調整用
スーパーヘアー 切りっTサービス業

本来は鋸刃の調整ですが今回はスプラインの調整用に買ってみました。まだ作業が先の話になりますが使いやすそうです。細かい作業になりますのであえて柄付きでない商品にしました。

対象商品 : 58100061
2021-01-31
用途: 金属材料の加工

目が細かく大変使いやすくしっかりした素材で十分満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 58100052
2020-11-23
用途: のこぎりの目立て

鋸を2本目立てを行いました。短時間で処理ができなかなか良いやすりでした。

対象商品 : 58100043
2020-05-01
用途: ガラス管特殊加工
電気・ガス・熱供給・水道業

ダイヤモンドヤスリでは出来ない
微妙な加工に使わせてもらってます
幅が「5mm」に成るまで使えます

対象商品 : 58100095
2020-02-23
用途: 研磨作業

長いのを一つ購入 研磨作業がはかどります、耐久性はこれからですが今の所は問題なし。

対象商品 : 58100052
2019-09-26
用途: ノコ歯のメンテナンス時
建設業・工事業

ノコ歯のメンテナンスに重宝しています。切れ味も良いです。

対象商品 : 58100052
2018-08-28
用途: やすりがけ
教育・研究機関

目待て等に使用しています.単目のため,ガリッと削る感覚を掴みやすいので,単目を常用しています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする