HI20011 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン 58100235 HI20011 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン 58100235

鉄工ヤスリ平(単目S-cut)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58100235 品番 HI20011
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。

全長(mm)250 刃長(mm)200 厚さ(mm)5 目の粗さ荒目 用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 質量(g)143 種類単目(S-cut) ヤスリの長さ(mm)200 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など ヤスリ部幅W(mm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100253
2018-08-21
用途:
目通し

端っこがひっかかったり、大きい傷をつけたりしないので
ヤスリ自体を修正する必要がありませんでした。
柔らかい材料はマメに真鍮ブラシで刃を掃除しないと切粉が傷をつけます。

2人が参考にしています
2018-03-30
用途:
スキーエッジ研磨
建設業・工事業

スキーエッジの荒削り用として。切れ味が良く満足でオススメできます。

3人が参考にしています
対象商品:
58100235
2016-11-21
用途:
スキーエッジ研磨
その他業種

検索サイトで「スキー用単目ヤスリ」で検索し購入。何よりも価格が魅力的。性能にはほぼ満足。しかし先端50ミリほどにわずかなテーパーがついて薄くなっているため、角度を気にするスキーエッジ研磨にはこの部分が使えないのがちょっと残念。

4人が参考にしています
対象商品:
58100305
2017-02-20
用途:
研削、面取り

前は単目では無い商品を使っていましたが、単目を使うと削った面がキレイなのと削れやすいので、また購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする