HI25012 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン 58100271

 

HI25012 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン 58100271
HI25012 鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン 58100271

鉄工ヤスリ平(単目S-cut)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)250
刃長(mm)250
目の粗さ中目
全長(mm)310
内容量1本注文コード58100271品番HI25012
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。

用途
銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
全長(mm)310刃長(mm)250厚さ(mm)6目の粗さ中目形状平形 単目質量(g)268種類単目(S-cut)ヤスリの長さ(mm)250適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品などヤスリ部幅W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100253
2018-08-21
用途: 目通し

端っこがひっかかったり、大きい傷をつけたりしないので
ヤスリ自体を修正する必要がありませんでした。
柔らかい材料はマメに真鍮ブラシで刃を掃除しないと切粉が傷をつけます。

2が参考にしています
2018-03-30
用途: スキーエッジ研磨
建設業・工事業

スキーエッジの荒削り用として。切れ味が良く満足でオススメできます。

3が参考にしています
対象商品 : 58100235
2016-11-21
用途: スキーエッジ研磨
その他業種

検索サイトで「スキー用単目ヤスリ」で検索し購入。何よりも価格が魅力的。性能にはほぼ満足。しかし先端50ミリほどにわずかなテーパーがついて薄くなっているため、角度を気にするスキーエッジ研磨にはこの部分が使えないのがちょっと残念。

4が参考にしています
対象商品 : 58100305
2017-02-20
用途: 研削、面取り

前は単目では無い商品を使っていましたが、単目を使うと削った面がキレイなのと削れやすいので、また購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする