曜日別特売
HI00513 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン 58100341

組ヤスリ(単目ヤスリ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
目の粗さ細目
幅(mm)11
全長(mm)215
内容量1セット(5本)注文コード58100341品番HI00513
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。

用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ細目適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100332
2021-01-04
用途: 部品のバリ取りに
製造業

単目ヤスリはホームセンターでなかなか見かけないので重宝しています。

対象商品 : 58100341
2018-02-26
用途: 機械加工

物は非常によいのですが、同じ物が5本のセットです
形状違いの組ヤスリではありません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする