曜日別特売
HI01013 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン 58100402

HI01013 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン 58100402
HI01013 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン 58100402

組ヤスリ(単目ヤスリ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
目の粗さ細目
幅(mm)7
全長(mm)185
内容量1セット(10本)注文コード58100402品番HI01013
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。

用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。全長(mm)185刃長(mm)85幅(mm)7厚さ(mm)2.5目の粗さ細目適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100332
2021-01-04
用途: 部品のバリ取りに
製造業

単目ヤスリはホームセンターでなかなか見かけないので重宝しています。

対象商品 : 58100341
2018-02-26
用途: 機械加工

物は非常によいのですが、同じ物が5本のセットです
形状違いの組ヤスリではありません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする