曜日別特売
OC-OD52 おりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】 アイリスオーヤマ 58100526

おりたたみコンテナ【カーキ】【ベージュ】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
容量(L)52
内容量1個注文コード58100526品番OC-OD52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頑丈なのにとっても軽量。
収納力と機能美にすぐれたおりたたみコンテナ
コンパクトに畳めるから、キャンプやアウトドアにもぴったりです。
組み立ても簡単でフレームを持ち上げてサイドをパチンとはめるだけ。
使わないときはたたんでスリムに収納できます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

容量(L)52外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×365×325ベージュ材質ポリプロピレン質量(g)1650耐荷重(kg)全体10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×365×325アズワン品番65-2064-20有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)315有効内寸法・幅(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする