ツボサン
波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
FX30061、FX30062、FX30063
FX30061、FX30062、FX30063
FX30061、FX30062、FX30063
FX35061、FX35062、FX35063
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58100664
品番
HO300M
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
替刃(別売)に装着して使用します
金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途
銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。
適合材
銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
適合
FX30061、FX30062、FX30063
質量(g)
770
材質/仕上
炭素工具鋼