曜日別特売
HO350M 波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン 58100673

 

HO350M 波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン 58100673
HO350M 波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー ツボサン 58100673

波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合FX35061、FX35062、FX35063
FX35061、FX35062、FX35063
FX30061、FX30062、FX30063
内容量1本注文コード58100673品番HO350M
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

替刃(別売)に装着して使用します
金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます

用途
銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等適合FX35061、FX35062、FX35063質量(g)850材質/仕上炭素工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする