曜日別特売
HIS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58100935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58100935
HIS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58100935
HIS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58100935
HIS0503 プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン 58100935

プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)形状目の粗さ細目幅(mm)11注文コード58100935品番HIS0503
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。

用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ細目形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする