曜日別特売
MAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101084
MAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101084
MAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101084
MAC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101084

プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ中目
内容量1セット(5本)注文コード58101084品番MAC0502
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。

用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。全長(mm)215刃長(mm)110径(mm)5.5目の粗さ中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする