TD03354 ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド) ツボサン 58101696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
径(mm)3.5
内容量1本注文コード58101696品番TD03354
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適
7種類の穴径サイズをラインナップ

全長(mm)140電着長50mm径(mm)3.5粒度#400対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101687
2020-06-15
用途: 穴バリ取り
卸売・小売業

穴バリ取りに今まで丸ヤスリを使用していましが先端が細くなっていたのでやりづらかったのですがこれは同じ太さの為、簡単にバリ取り出来る様になりました。

対象商品 : 58101687
2018-02-01
用途: 趣味の加工作業
製造業

とにかく良く研げる。波長も丁度良い長さでとても作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする