15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588

15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588
15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588
15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588
15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588
15-424 ロック付スプリングフック WAKI(和気産業) 58103588

ロック付スプリングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)9
使用荷重(kg)80
内容量1個注文コード58103588品番15-424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。寸法A(Φmm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)60寸法D(mm)9寸法F(mm)8寸法(mm)6×60材質(本体)スチール種類スナップフック使用荷重(kg)80アズワン品番64-8270-53
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする