曜日別特売
15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676

15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676
15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676
15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676
15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676
15-433 ロック付スプリングフック つや消し黒 WAKI(和気産業) 58103676

ロック付スプリングフック つや消し黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)12
使用荷重(kg)115
内容量1個注文コード58103676品番15-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ロック付きなので不意に外れたりすることがありません。
つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。寸法A(Φmm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)90寸法D(mm)12寸法F(mm)10寸法(mm)9×90材質(本体)スチール種類スナップフック使用荷重(kg)115アズワン品番64-8270-62
注意
※犬などのペット用には使用できません。安全のため、専用の商品をお使いください。
※摩擦や変形した商品は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする