曜日別特売
CLB-NO4-20X85 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLB-NO4-20X85 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103766
CLB-NO4-20X85 フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEAD 58103766

フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M20
全長(mm)85
内容量1セット注文コード58103766品番CLB-NO4-20X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルトトラスコ品番656-6496寸法(mm)【ブシュ】40Φ×22.4全長(mm)85ねじ径M20
注意
※継手本体は付きません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする