曜日別特売
HJP-7MS プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 58103816

 

HJP-7MS プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 58103816
HJP-7MS プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 58103816
HJP-7MS プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 58103816
HJP-7MS プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 58103816

プーリーリンク ステン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用ロープ径(mm)6~8
内容量1個注文コード58103816品番HJP-7MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り付け簡単でスムーズに移動できます。

用途ネット・シートの吊り金具に。使用ロープ径(mm)6~8色(車輪)材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨アズワン品番64-8270-68材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
注意
※取付間隔は50cm以内にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103825
2023-07-16
用途: 空圧ホース用ガイド
サービス業

本来の用途では有りませんが、空圧ホースのガイド用に購入。天井に吊り下げてホースを通して使います。寸法はジャストだし安くて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする